3M™ Cubitron™ II Hookit™ brusný kotouč 737U, 150 mm, víceotvorový, 180+, 51422

Artiklové číslo: 7100273957
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 250 ks
  • K objednání po násobcích: 250 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 7100273957
EAN / GTIN 04064035034160
Číslo výrobce 7100273957
L-číslo L01130 111040
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Pomocí brusných kotoučů 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U odstraňte barvu, mlejte plnivo, brouste zóny hran a dokonce odstraňte povrchovou strukturu čirých vrstev a připravte oblasti přechodu. Společnost 3M navrhla brusné kotouče 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, aby zajistily vynikající demontáž a dlouhou životnost během těchto základních kroků v procesu opravy karoserie. Jsou vybaveny technologií přesného zrnění 3M™. Tato brusná brusná zrnitost trojúhelníkového tvaru nabízí o 30 % větší odstranění a o 30 % delší životnost než běžná keramická brusiva. Díky řadě dostupných velikostí zrnitosti šířky je tento kotouč ideální pro širokou škálu broušení pro opravy automobilů. Výrobky Cubitron™ II zvedly tyč pro výkonné brusiva. Vícedírková perforace našeho brusný kotouč zajišťuje vynikající odsávání prachu, čímž přispívá k ještě vyšší životnosti odstranění materiálu a nástroje. Brusné kotouče 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U lze namontovat na podložné talíře pomocí zapínání na suchý zip a poté je snadno a čistě odstranit. Kromě toho mohou být znovu použity po celou dobu životnosti abraziva. Při použití se strojem 3M™ Ground brusný talíř není nutné vyrovnávat otvory v disku s otvory v opěrné desce. To umožňuje rychlé, snadné a pohodlné výměna kotouče.

Výhoda:

  • Technologie přesného zrnitosti 3M™, která díky svým třístranným brusným zrnům nabízí o 30 % rychlejší odstranění a o 30 % delší životnost nástroje než ostatní tradiční keramická brusiva
  • Extrémně ostrý, přesně tvarovaný zrnitost nabízí delší životnost než běžné keramické brusivo
  • Ostřejší řezné plochy znamenají menší brusný tlak
  • Víceotvorová perforace zajišťuje vynikající odsávání prachu
  • Systém 3M™ Hookit™ zapínání na suchý zip umožňuje funkci Fast výměna kotouče
  • Brusné kotouče nabízejí dlouhou životnost, silné odstranění a jsou k dispozici v různých velikostech zrnitosti