Mini válec Scotch-Brite™ Everyday Clean, 30 listů, barevná rukojeť, 1/balení

Artiklové číslo: 7100269262
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 24 Pieces
  • K objednání po násobcích: 24 Pieces
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 7100269262
EAN / GTIN 00021200559198
Číslo výrobce 7100269262
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

S kolečkem Scotch-Brite™ Everyday Clean Mini Lint Roller odstraňte zvířecí a lidské vlasy, vlas, vlas nebo jiné nečistoty, abyste udrželi vše čisté a svěží. Koloběžka může být použita na kalhoty, kabáty, svetry, šaty, obleky a další. Jedná se o jedinou značku společnosti Scotch® s válečkem na bázi lepidla a nabízí optimální pevnost lepidla bez poškození textilií nebo jiných povrchů. Jeho kompaktní design usnadňuje ukládání a používání na cestách. Jeho listy mohou být také odtrhnuty čistě až do konce To zajišťuje snadné použití a snižuje množství odpadu.

Výhoda:

  • Absorbuje zvířecí a lidské vlasy, vlas, vlas nebo jiné nečistoty
  • Ideální pro oblečení, kalhoty a čištění na cestách
  • Snadná přeprava díky své kompaktní velikosti
  • Listy mohou být odtrhané čistě
  • Potažené lepidlem značky Scotch®
  • Ergonomická, barevná rukojeť je pohodlná v ruce
  • 30 listů na roli 2,6 m.

Doporučení:

  • Používá se k odstranění prachu, vlasu a vlasů z oblečení