3M™ Pneumatická náhodná orbitální bruska - díly a příslušenství, 10,0 mm, 12 000 ot.

Artiklové číslo: 7100261826
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100261826
EAN / GTIN 00638060890363
Číslo výrobce 7100261826
L-číslo L01130 111950
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Ujistěte se, že vaše bruska funguje. Vyrobeno z vysoce kvalitních průmyslových materiálů, náhradních dílů a příslušenství pro rotační brusky 3M™ byly speciálně navrženy pro váš nástroj. Splňují stejné specifikace a kritéria jako původní součásti. Můžete si být jisti, že nová část bude přesně vyhovovat, aby se vaše bruska vrátila do provozu. Nástroje 3M Power určené pro trvanlivost. Ve společnosti 3M vyvíjíme nástroje, které jsou odolné, což znamená, že musíte věnovat pozornost každému detailu nástrojů, které používáte každý den. Používáme pouze vysoce kvalitní materiály a poskytujeme každý díl jako náhradu, aby byl váš nástroj Power v chodu. Na 3M.com můžete najít, objednat, přijímat, instalovat a pokračovat v používání nástroje, který je silný a odolný.

Výhoda:

  • Vysoce kvalitní náhradní díly a příslušenství vyvinuté společností 3M pro váš pneumatický excentrická bruska 3M™
  • Náhradní díly lze snadno najít a objednat online na 24/7 na 3M.com
  • Ujistěte se, že je bruska produktivní a výkonná
  • Podrobné schéma zapojení v uživatelské příručce usnadňuje identifikaci požadovaného dílu

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku