• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

3M™ Lepicí páska z měkčeného PVC 471, černá, 6 mm x 33 m, 0,14 mm, jednotlivě balená

Artiklové číslo: 7100260591
  • Minimální množství pro objednání 144 ks
  • K objednání po násobcích: 144 ks

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100260591
EAN / GTIN 04054596933941
Číslo výrobce 7100260591
L-číslo L01130 111129
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

3M™ Soft PVC lepicí páska 471 je široce používán pro značení nebezpečných oblastí a uliček, které pokrývají malířské práce, značení barev, dekorativní lišty a další. Tento univerzální lepicí páska má měkkou PVC podložku s lepidlem z pryžové pryskyřice. Odolává poškrábání, oděru, povětrnostním vlivům a je proto velmi odolný.

Výhoda:

  • Vysoká flexibilita a pružnost, rychlé a snadné použití na širokou škálu povrchů
  • Odolné vůči mnoha rozpouštědlům
  • K dispozici v různých barvách (žlutá, bílá, červená, černá, zelená, oranžová a modrá)
  • Dobrá aplikace s nátěry na bázi vody a rozpouštědel
  • Dobrá adhezní pevnost i na lakovaných površích, skle a gumě
  • Extrémně snadné maskování v těsných křivkách
  • Ostré hrany nátěru

Doporučení:

  • Pro podlahové značení a bezpečnostní značení
  • Označení zařízení nebo příslušenství pro varování
  • Pro barevné kódování trubek, nástrojů, zařízení atd.
  • Pro ochranu obrobků, zařízení nebo výrobků před otěrem
  • Pro lepení, balení nebo utěsnění mnoha zakřivených nebo 3-rozměrných povrchů

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku