Vysoce účinná svářečská maska 3M™ Speedglas™ G5-01 bez svářečského filtru, H611100

Artiklové číslo: 7100256562
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada
Speedglas G5-01
Délka zorného pole
170 mm
Šířka zorného pole
104 mm
Označení výrobce
3M Speedglas Hochleistungs-Schweißmaske G5-01
Zásobování energií
Žádné napájení
Barva
Černá
Druh produktu
Maska pro svářeče
Vlastnosti masky
Flexibilní nosní třmen
Obsah
1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100256562
EAN / GTIN 04054596920774
Číslo výrobce 7100256562
L-číslo L01140 206
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

G5-01 lze individuálně nastavit tak, abyste mohli určit, jak vidět bazén taveniny, jak směrovat vzduch do masky a jak nakonfigurovat masku pro další ochranu před zářením, jiskrami a postříkání. S technologií přirozené barvy 3M™ Speedglas™, variabilní barevnou technologií (u modelu G5-01VC) a režimem svařování tack (u modelu G5-01TW). S novou volitelnou svítilnou na helmu můžete také vidět více obrobku.

Výhoda:

  • Volitelný svařovací štít 3M™ Speedglas™ G5-01TW nabízí variabilní úrovně ztmavnutí (5, 8–13) a komfortní režim pro svařování tack.
  • Volitelná ochranná deska 3M™ Speedglas™ G5-01VC nabízí variabilní úrovně ztmavnutí (5, 8–14) a variabilní barevnou technologii.
  • Velký (104 mm × 170 mm) průzrakový pohled je zakřivený a nabízí dobrý výhled nahoru, dolů a na stranu
  • Převezměte kontrolu nad svým komfortem: Inovativní systém optimalizace proudění vzduchu svařovací masky G5-01 umožňuje nasměrovat proud vzduchu na obličej nebo štít – nebo zvolit kombinaci obou.
  • Štíhlý a ergonomický design svařovací masky G5-01 usnadňuje použití v uzavřených svařovacích prostorách
  • Vhodné pro většinu obloukových svařovacích procesů

Doporučení:

  • Vhodné pro svařovací aplikace