Lisovaný kompaktníDisc Pad opěrný talíř Scotch-Brite™ EXL XL-UW

Artiklové číslo: 7100256316
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kompaktní kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100256316
EAN / GTIN 50048011137433
Číslo výrobce 7100256316
L-číslo L51710 1325

Popis

Popis:

Lisovaný kompaktní kotouč Scotch-Brite™ EXL XL-UW je materiál z lisovaných netkaných vláken, který kombinuje nejlepší dokončovací vlastnosti s agresivitou a dlouhou životností. Díky svému pružinovému efektu a pružnosti se materiál ideálně přizpůsobí každému obrobku, nemění geometrii obrobku a navíc zajišťuje snížení vibrací a lepší ergonomii uživatele při aplikaci.

Charakteristika:

Vícevrstvá konstrukce z lisovaného vláknového rouna
Pro karoserii a interiér, rovněž na těžce přístupných místech.
Univerzálně použitelné pro odstraňování otřepů a dokončování na všech materiálech
Snadné obrábění nejmenších poloměrů a obrysů
Extrémně odolná a vysoká pevnost hrany
Použití u ručně vedených strojů.

Poznámka:

Smooths, deburrs and finishes the edges of metal alloys – as well as many plastic composites