3M™ Scotchcal™ Colour Film 100-3382, zlatá metalíza DL VHS, 1220 mm x 50 m.

Artiklové číslo: 7100249177
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
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
Druh produktu Klebefolie

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100249177
EAN / GTIN 04054596896673
Číslo výrobce 7100249177
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Neprůhledná barevná fólie 3M™ Scotchcal™ řady 100 byla speciálně vyvinuta pro zpracování na počítačově řízených řezacích systémech. Fólie jsou vhodné pro použití na plochých nebo mírně zakřivených površích s nýty nebo bez nich. Jsou ideální pro ořezávání složitých malých písem nebo komplikované grafiky. Díky průhlednému lepidlu je výrobek vhodný pro použití na oknech nebo jiných průhledných površích.

Výhoda:

  • Transparentní lepidlo, odstranitelné teplem
  • Omezená vhodnost pro: Sítotisk, solventní a UV digitální tisk (doporučujeme vlastní testy)
  • Optimální rovinnost na válečkových a plochých plotterech
  • Vhodné pro horké a studené děrování
  • Vynikající vlastnosti desíťování, a to i po dlouhodobém skladování
  • Ideální pro komplikované malé fonty a komplikovanou grafiku