3M™ Scotchcal™ Fluorescentní fólie 7725-414, rozsah rotoru, 1220 mm x 45,72 m.

Artiklové číslo: 7100249033
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
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
Druh produktu Klebefolie

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100249033
EAN / GTIN 00051138900533
Číslo výrobce 7100249033
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Fluorescenční film 3M™ Scotchcal™ řady 7725-400 umožňuje vytvářet vysoce viditelné nápisy a grafiku vozidla. Fluorescenční, litá PVC fólie je silná 90 µm a má trvalé lepidlo citlivé na tlak. Fólie je určena pro použití na plochých površích pro poutavé značení a automobilové aplikace a má trvanlivost až 18 měsíců venku a až 5 let uvnitř. Doporučeno pro použití s přenosovou fólií: SCPS-100. K dispozici ve třech fluorescenčních barvách.

Výhoda:

  • Obsazení filmu
  • Barva s vysokou viditelností během dne (fluorescenční)
  • Akrylátové lepidlo na bázi rozpouštědel
  • Lze odstranit pouze při aplikaci tepla
  • Poměrně vysoká propustnost světla
  • Vynikající zrcadlový efekt během dne
  • K dispozici ve třech fluorescenčních barvách

Doporučení:

  • Vytvořte zrcadlové/chromové tiskové desky