• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

3M™ Wetordry™ Papírová brusná fólie 734, 230 mm x 280 mm, P1000

Artiklové číslo: 7100248302
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 250 ks
  • K objednání po násobcích: 250 ks
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100248302
EAN / GTIN 04054596890879
Číslo výrobce 7100248302
L-číslo L01130 111758
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Papírový list 3M™ Wetordry™ 734 použijte na vrstvené a potažené povrchy, plniva, kovy, plasty, akryl a jiné pevné povrchové materiály. Naše 734 listů papíru je vyrobeno z ostrého abrazivního minerálu z karbidu křemíku, který zajišťuje dlouhou životnost a dobrou kvalitu povrchu. Jsou vybaveny flexibilním a přizpůsobivým, voděodolným papírem pro snadnější manipulaci. Používá se k broušení panelů, nátěrových ploch a kovových dílů.

Výhoda:

  • Voděodolná A/C papírová podložka
  • Lepší manipulace a menší opotřebení
  • High řezný výkon, zejména na tvrdých materiálech
  • Pro barvu a plastovou plochu

Doporučení:

  • Off-hand broušení panelů, povrchů nátěrů a kovových dílů

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku