3M™ Cushion-Mount™ Plus Cliché Tape B1920, růžová, 457 mm x 33 m, 0,51 mm

Artiklové číslo: 7100247165
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100247165
EAN / GTIN 50638060410160
Číslo výrobce 7100247165

Popis

Popis:

3M™ Cushion-Mount™ Plus Plate Mounting Tape B1920 se používá k upevnění flexotiskových desek na válce nebo rukávy, zejména pokud je třeba vyrábět krátké série s co nejnižšími náklady nebo pokud je nutná častá výměna desek. Tato růžová montážní pěnová s lepicí podložkou poskytuje vysoce kvalitní kombinovaný tisk se střední intenzitou světla.

Charakteristika:

0.51mm oboustranná, lehká, střední hustota, růžová pěnová páska
Navrženo tak, aby vyhovovalo základním tiskovým potřebám malých sérií a častým klišé změnám
Ideální pro kombinovaný tisk pevných ploch a prvků mřížky
Připojuje flexografickou tiskovou fotopolymerovou desku spolehlivě k přítlačnému pouzdru nebo ocelovému válci a zabraňuje vzniku delaminace na okrajích během tisku
Funkce výstupu vzduchu umožňuje únik vzduchu mezi lepící páska a klišé
Růžová barva pěny odpovídá střední hustotě pěny
Ochranná fólie vytváří mikrokanály ve tvaru diamantu v lepidlo
Pružná konstrukce pro použití s tenkostěnnými rukávy
Role v balíčku výhod

Poznámka:

Montáž fotopolymerních desek na flexotiskové válce a objímky
Aplikace s nízkou cenou, jako jsou malé běhy a časté klišé změny
Používá se při kombinovaném tisku rastrových a jednotónových prvků
Lepicí pásky 3M pro použití na širokých strojích pro tisk na fólie nebo papír pro flexibilní balení