3M™ Lesklá ochranná fólie 8428G, 1524 mm x 45,72 m

Artiklové číslo: 7100239918
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
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
Řada 8428G
Označení výrobce 3M™ Glänzendes Schutzlaminat 8428G; 3M™ Schutzlaminat 8428G
Druh produktu Ochranná fólie
Šířka fólie 1,524 m
Pevnost fólie 30
Materiál fólie polyvinylchlorid (PVC)
Vlastnosti Odolávající UV záření; odolná proti odírání
Transparentnost 100 %
Opakovaně použitelný ne
S lepícími / přídržnými pruhy ano
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100239918
EAN / GTIN 00638060844694
Číslo výrobce 7100239918
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Ochranné laminát 3M™ 8428G chrání potištěné fólie vozidel před prvky. Náš ochranný laminát byl speciálně vyvinut pro grafické procesory. Tento tenký ochranný laminát o tloušťce 30 µm (0,03 mm) je vysoce přizpůsobitelný složitému zakřivení a hlubokému korálkování a nabízí výjimečný výkon, produktivita a zvýšenou odolnost proti UV záření. Ochranný laminát 3M™ 8428G je celosvětově chráněn systémem 3M™ MCS™ záruka a pomáhá vám při práci rychle a správně – poprvé. Pro další výhody výkonu použijte tento ochranný laminát s fólií 3M™ IJ280.

Výhoda:

  • Výjimečný výkon a produktivita v kombinaci s tiskovou fólií 3M™ IJ280
  • Zlepšená odolnost proti UV záření
  • Vynikající odolnost proti odlupování
  • Vysoce přizpůsobitelné složitým křivkám a hlubokému korálkování
  • Poskytuje lesklý povrch pro ″mokré barvy″ vzhled
  • Poskytuje vynikající jasnost
  • Celosvětově je chráněn systémem 3M™ MCS™ záruka

Doporučení:

  • Auta
  • Přepravců
  • Veřejná doprava
  • Nákladní vozidlo
  • Přívěsy
  • Vodní vozidla
  • Ostatní vozidla
  • Budovy a zdi
  • Zobrazí se
  • Štítky
  • Neprůhledné znaky
  • Okna a sklo