• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

3M™ DI-NOC™ vnější povrchová úprava, FW-1023EX, 1220 mm x 50 m

Artiklové číslo: 7100231750
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100231750
EAN / GTIN 54549395934138
Číslo výrobce 7100231750
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Získejte větší tvůrčí svobodu pro architektonické venkovní aplikace s 3M™ DI-noc Exteriér. Rozsah povrchových úprav zahrnuje řadu návrhů, kromě monochromatických povrchových úprav, abstraktních vzorů, dřevěných zrn nebo kamenných struktur s úžasně přirozeným vzhledem. Inovativní povrchové úpravy jsou odolné, rozměrově stabilní a odolné vůči povětrnostním vlivům. Zachovávají si dokonalou povrchovou úpravu a barvu a jsou odolné jak proti UV záření, tak i jiným povětrnostním vlivům. Jsou vhodné pro použití na mnoha různých površích, včetně stěn, fasád a dalších vnějších povrchů. Flexibilní možnosti lepení umožňují provádět renovační práce bez nutnosti demontovat stávající držáky nebo příslušenství. To umožňuje zákazníkům udržet své prostory otevřené během renovací, vyhnout se výpadkům, přerušení podnikání nebo ztrátě příjmů. Tyto fólie jsou vybaveny lepicí technologií 3M™ Comply™, která umožňuje rychlé a snadné použití bez puchýřů. Lepidlo bezpečně přilne k mnoha různým povrchům, takže zákazníci a procesory mají větší svobodu designu.

Výhoda:

  • Inovativní designové fólie pro redesign venkovních ploch
  • Redesign za zlomek nákladů na výměnu původních povrchů
  • Snižuje množství odpadu tím, že eliminuje potřebu nakládat s materiály odděleně
  • Vzhled exteriéru je téměř nerozlišitelný od přírodních materiálů.
  • Rychlá a snadná aplikace díky lepicí technologii 3M™ Comply™
  • Lepidlo citlivé na tlak, které bezpečně přilne k široké škále povrchů
  • Pokud je materiál opotřebovaný nebo poškozený, snadno se udržuje a rychle opravuje

Doporučení:

  • Renovace venkovních ploch, jako jsou stěny, fasády a další venkovní zařízení

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku