3M™ First Base™ 3 Zimní nárazová čepice, tmavě modrá, zkrácený kšilt, 55 mm, 20 ks v krabici 2021200

Artiklové číslo: 7100217836
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 20 ks
  • K objednání po násobcích: 20 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 7100217836
EAN / GTIN 04054596705869
Číslo výrobce 7100217836
L-číslo L01110 527
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Kryty nárazů 3M™ First Base™ 3 jsou chráněny hlavou podle normy EN 812:A1 a jsou k dispozici v několika pohodlných verzích. Všechny uzávěry nárazníku mají patentovaný design ABS skořepiny, jehož ergonomický tvar poskytuje extra pohodlí a chrání uživatele před lehkými nárazy proti pevným předmětům. Konstrukce poskytuje lepší krytí pro širokou škálu velikostí hlavy. Různé návrhy, tkaniny, barvy a délky obrazovky jsou k dispozici pro potřeby uživatelů v různých prostředích. Většina uzávěrů nárazníku v této řadě může být volitelně vyšívaná individuálním logem.

Výhoda:

  • Chrání nosiče před světelnými nárazy proti pevným objektům
  • Poskytuje ochranu proti nárazům pro průmyslové použití v souladu s normou EN 812:A1
  • Patentovaná konstrukce skořepiny poskytuje lepší krytí pro širokou škálu velikostí hlavy
  • Různé vzory, tkaniny, délky obrazovky a barvy z čeho vybírat
  • Většinu sortimentu lze volitelně vyšívat individuálním logem

Doporučení:

  • Lehké průmyslové aplikace, obecná výroba