3M™ Přemístitelná a odnímatelná oboustranná lepicí páska 9425, průhledná, 210 mm x 295 mm, 0,13 mm, vzorový list DIN A4

Artiklové číslo: 7100217814
Nastavit cenu 25 ks (CZK 85,51 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Nastavit cenu 25 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100217814
EAN / GTIN 04054596776432
Číslo výrobce 7100217814
L-číslo L01130 111064
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

3M™ 9425 je vhodný pro dočasné upevnění lehkých materiálů nebo pro aplikace, kde je třeba lepidlo několikrát uvolnit a obnovit. Vhodné pro přemisťování různých lehkých materiálů, jako je papír, plasty, fólie nebo pěny. UPVC fólie poskytuje zvýšenou stabilitu, zjednodušuje laminaci a děrování. Naše oboustranná lepicí páska s UPVC podložkou má silné lepidlo akrylátové na jedné straně a na druhé straně středně lepicí akrylátové lepidlo. Výrobek je opatřen ochranným papírem potaženým PE.

Výhoda:

  • 40 µm tloušťka UPVC fólie potažená na exponované straně lepicí vrstvou 60 µm tloušťky řady 420 a na straně ochranného papíru lepicí vrstvou 60 µm tloušťky řady 1050.
  • Vyjímatelný oboustranný lepicí páska s možností přepozikování na PE-coated, 107 µm tloušťky, ochranný papír
  • UPVC fólie poskytuje zvýšenou stabilitu, zjednodušuje laminaci a děrování.
  • Pro snadné přemístění široké škály materiálů
  • Pro upevnění nebo upevnění lehkých materiálů nebo pro resealable aplikace, kde lepidlo musí být několikrát uvolněno a obnoveno.
  • Tyto oboustranné lepicí pásky mají na exponované straně trvalé lepidlo a na straně ochranného papíru odnímatelné, repoziční lepidlo.
  • Repoziční a pro vícenásobnou aplikaci a rozpuštění.
  • Lepení je možné při 32 °F.
  • Oboustranný lepicí páska, který je vhodný pro širokou škálu povrchů nebo materiálů, jako je papír, plast, film nebo pěna, když je třeba dočasně upevnit nebo upevnit.

Doporučení:

  • Pro dočasné připevnění nebo montáž lehkých materiálů, jako je papír, plasty, fólie nebo pěny

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku