Ochranné brýle 3M™ Solus™ 2000, šedé/červené zorníky, proti poškrábání, červený zrcadlový zorník, S2024AS-RED-EU

Artiklové číslo: 7100208826
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 20 ks
  • K objednání po násobcích: 20 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Ochranné brýle

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100208826
EAN / GTIN 58887862350354
Číslo výrobce 7100208826
L-číslo L01110 370
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Pokud hledáte ochranné brýle s nastavitelnými ráčny pro přizpůsobení, 3M™ Solus™ ochranné brýle Series 2000 je pro vás. Naše stylové brýle jsou první ze série Solus, které obsahují ráčnové chrámy, takže si je uživatelé mohou přizpůsobit. Polykarbonátové čočky jsou k dispozici s ochranou proti zamlžení a proti poškrábání pro delší životnost a lepší viditelnost. K dispozici v řadě barev žehlení a možností disku. K dispozici také s integrovanou ochranou obočí na vyžádání. Splňuje požadavky normy EN166-2001 pro ochranné brýle odolné proti nárazům.

Výhoda:

  • Elegantní bezpečnostní brýle 3M™ Solus™ s tenkým designem a nastavitelnými ráčnovými spáry pro nastavení objektivu do tvaru obličeje a polohy brýlí
  • Polotuhý nosní můstek a měkké chrámové špičky pro lepší pohodlí a fit
  • Antimlhový nátěr 3M™ Scotchgard™ poskytuje vynikající vlastnosti proti zamlžení a proti poškrábání (k dispozici u vybraných modelů)
  • K dispozici s šedým IR-filtr
  • Pěnové rámy jsou k dispozici pro ochranu očí před třísky

Doporučení:

  • Montáže, Automotive, letectví, stavebnictví, demolice, údržba zařízení, potravinářství a výroba nápojů, lesnictví, vymáhání práva, strojírenství, zpracování kovů, hornictví, olej & Gas, chemické a farmaceutické, silniční stavby