Popis:
Spolehlivá ochrana a vysoký komfort při nošení a nošení a k dispozici v různých zařízeních provedení – to je to, co odlišuje komfortní kabelový svazek 3M™ PROTECTA®. Zvláštností našeho pohodlného postroje s rovnými poutky na nohy jsou samonastavovací držáky na šňůrku, poutka na přenášení nástrojů a obzvláště měkké a odolné polstrování kyčlí. Otočné kroužky na přímých smyčkách nohou umožňují otáčení horní a dolní části těla pro větší volnost pohybu. Otočný řemen umožňuje pohyb bezpečnostního pásu v zádržné/pracovní poloze. Bezpečný a pohodlný přední D-kroužek udržuje nositele vyvážený a vystředěný. Neexistují žádné volné konce popruhu. To zvyšuje pohodlí a zabraňuje zamotání pásu. Robustní pás umožňuje snadné připevnění tašek na nářadí. Indikátory pádu usnadňují zjistit, zda je kabelový svazek nepoškozený nebo ne, a podporují jeho bezpečné použití. Skryté štítky chrání důležité informace po celou dobu životnosti bezpečnostního postroje.
Výhoda:
- S pohodlným a praktickým polohovacím pásem pro práci bez použití rukou při použití vhodných šňůrek
- Měkčí a robustnější kyčelní podložky (3x silnější než předchozí model bezpečnostního postroje 3M™ PROTECTA®) pro větší pohodlí a také robustní pás pro upevnění sáčků na nářadí
- D-kroužek je umístěn vpředu tak, aby nositel byl vyvážený a vystředěný
- Samonastavovací držák na šňůrku pro snadné parkování a uvolnění karabinkových háčků
- Indikátory pádu usnadňují zjistit, zda je kabelový svazek nepoškozený nebo ne, a pomáhají zajistit bezpečné použití
- Jednoduchá a jasná identifikace všech montážních bodů pro pojistka proti pádu
- Rychloupínací prvky pro rychlejší osnování
- Žádné volné konce popruhu pro větší pohodlí a proti zamotání
- Zabezpečení nástrojů při práci ve výšce pro ochranu osob a majetku před padajícími předměty
Doporučení:
- Zajištění při práci ve výšce