Scotch-Brite™ dvouúčelový drátěný pad 96HEX, 146 mm x 127 mm, 15 ks/karton

Artiklové číslo: 7100206773
Nastavit cenu 15 ks (CZK 37,73 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Nastavit cenu 15 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100206773
EAN / GTIN 50051125860319
Číslo výrobce 7100206773
L-číslo L01130 109923
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Vyčistěte a vydrhněte hrnce a pánve pomocí podložky Scotch-Brite™ 2 v 1 96HEX, abyste odstranili spálené nebo spálené potraviny. Díky šestihrannému tvaru našich ručních polštářků se snadno dostanete i na těžko dostupná místa v hrncích a pánvích. Vzhledem k tomu, že podložky jsou dobře drženy, produktivita se zvyšuje a práce je mnohem méně únavná. Mají žlutou stránku Power s tečkou navrženou k odstranění pečených potravin a zelenou stranu, která odstraňuje jemné částice a mastnotu a zanechává čistý, lesklý povrch. Jsou také certifikovány podle HACCP International.

Výhoda:

  • Šestihranný tvar usnadňuje dosažení každého místa v hrncích a pánvích
  • Povrchová úprava Power DOT je navržena tak, aby rychle a efektivně odstranila nepoddajné pečené nebo spálené potraviny.
  • Díky ergonomickému tvaru, který je navržen tak, aby se pohodlně vešel do ruky, systém produktivita maximalizuje a minimalizuje únavu uživatele
  • Žlutá strana je navržena tak, aby zabránila usazování velkých částic potravin na podložce a snížení abrazivní síly
  • Zelená strana odstraňuje jemné zbytky potravin a zanechává čistý, lesklý povrch
  • Certifikováno podle HACCP

Doporučení:

  • Pro čištění a čištění hrnců a pánví

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku