Svařovací maska 3M™ Speedglas™, úložný vak, G5-02. 790104

Artiklové číslo: 7100203048
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100203048
EAN / GTIN 04054596692084
Číslo výrobce 7100203048
L-číslo L01130 110221
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Chcete-li účinně skladovat nebo přepravovat svařovací zařízení 3M™ Speedglas™, použijte výrobky na nošení svářecího systému 3M™ Speedglas™. Existuje několik možností pro ukládání svařovacích zařízení, včetně pytlů a pytlů nebo možností pro bezpečnou přepravu vašeho vybavení během používání, včetně batohů. Svářečské sáčky a sáčky se používají k ukládání svářečských masek a respirátorů, pokud se nepoužívají, a chrání je před nečistotami a poškrábáním. Batohy jsou k dispozici, aby vám umožní nosit respirátor na zádech namísto na boku, což zvyšuje pohodlí.

Výhoda:

  • Ochraňte svůj svářečský systém ochrany před poškrábáním pomocí vaků se svařovacími převodovkami 3M
  • provedení je k dispozici pro svařovací masky, respirátory a další díly a produkty 3M™ Speedglas™
  • S batohem na svářecím systému pohodlně noste svůj systém ochrany ventilátoru
  • Pravidelná kontrola zařízení pro opotřebované nebo poškozené díly zajišťuje maximální bezpečnost a pohodlí
  • Noste nebo skladujte vybavení pro optimální pohodlí a péči

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku

Dostupnost