3M™ inženýrská prizmatická reflexní fólie 3437, zelená, 1220 mm x 45,7 m

Artiklové číslo: 7100197723
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Řada 3M™ Engineer Grade Prismatic Reflexfolie Serie 3430
Označení výrobce 3M™ Engineer Grade Prismatic Reflexfolie; 3M™ Engineer Grade™ DG³ Reflexfolie Serie 3430
Obal Karton
Směrnice/označování Značka CE
Druh produktu Lepicí fólie
Šířka fólie 1,22 m
Délka fólie 45,7 m
Materiál fólie Polypropylen (PP)
Vlastnosti Odolávající UV záření; Voděodolné; odolná proti odírání
S lepícími / přídržnými pruhy ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100197723
EAN / GTIN 04054596665125
Číslo výrobce 7100197723
L-číslo L01130 109881
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Výhoda:

  • Splňuje požadavky na barvu a výkon normy EN12899-1:2007, třída RA1.
  • Reflexní fólie 3M™ třídy™ DG³ řady 3430 je schválena pro výrobu dopravních značek s evropským technickým schválením (ETA).
  • Spolehlivá a osvědčená hranolová retroreflexní technologie 3M kombinuje výkon technické kvality s hospodárností.
  • Vyšší svítivost ve dne i v noci než fólie Engineer Grade s vestavěnými skleněnými kuličkami.
  • Méně škodlivé pro životní prostředí.
  • Výrobní proces pro hranolové reflexní fólie třídy Engineer dramaticky snižuje emise VOC, spotřebu energie a odpad ve srovnání s NAPŘ. filmy se skleněnými kuličkami.
  • K dispozici ve všech standardních barvách provozu.

Doporučení:

  • Nekritické dopravní značky
  • Obchodní značky
  • Označení ulice