3M™ Zubatá pojistná podložka 769F, 115 mm x 22 mm, 80+, plochá, T27

Artiklové číslo: 7100196820
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100196820
EAN / GTIN 05902658113062
Číslo výrobce 7100196820
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Přesně tvarovaná keramická drť obsažená v kotouči ventilátoru umožňuje výjimečně vysoké odstranění při menším přítlačném tlaku. Tato brusná zrnitost vytváří trojúhelníkové špičky, které řeže kov a nestříhat ani „neplují“ jako konvenční brusiva. Vyložené kotouče jsou trojrozměrné brusné kotouče sestávající z překrývajících se brusných lakovaných, vláknovitě vyztužených žeber, které se větrávají z centrálního náboje. Jak se překrývající lamelové vrstvy opotřebovávají, lamely jsou neustále vystaveny čerstvým brusným minerálem. To umožňuje rychlé a rovnoměrné broušení a polstrování lamely vytváří homogenní kvalitu povrchu. Za normálních podmínek produkují naše ventilátory povrchovou úpravu, která je o krok jemnější než povrchová úprava disku z vláken stejné kvality. Vzhledem k překrývající se konstrukci lze na řezný povrch přinést více abrazivního materiálu, takže jsou výrazně lepší než typické brusné kotouče. Z tohoto důvodu umožňují naše kotouče výrazné zvýšení produktivity v procesech broušení. Provádějí dva úkoly v jednom kroku, broušení a dokončování, a proto mohou nahradit disky lepenými brusivy a sklolaminátovými kotouči. Jsou užitečným řešením pro úsporu času a nákladů pro širokou škálu aplikací, zejména pokud je důležitá kvalita povrchu a odolnost proti řezu. Naše ventilátory jsou určeny pro úhlové brusky.

Výhoda:

  • Poskytuje dlouhotrvající výkon a všestrannost.
  • Řeže rychleji a déle než konvenční brusná zrna díky přesnému zrnu 3M™
  • Je prokázáno, že jsou výkonnější než běžné brusné kotouče zirkonový korund.
  • Jednotlivé lamely se rozkládají a uvolňují čerstvý minerál, který zajišťuje konzistentní rychlost řezu po celou dobu životnosti disku.
  • Ideální pro použití na uhlíkové oceli, nerezové oceli a dalších tepelně citlivých slitinách.

Doporučení:

  • Svařování broušení, srážení hran, odstraňování otřepů hran, promíchávání, dokončování, příprava povrchu, odstraňování vápna a odstraňování svářecích postříkání

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku