• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

3M™ SecureFit™ 200 ochranné brýle, povrchová úprava proti poškrábání/ zamlžení plus, čirá skla, SF201AFP

Artiklové číslo: 7100194736
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 20 ks
  • K objednání po násobcích: 20 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100194736
EAN / GTIN 04054596664111
Číslo výrobce 7100194736
L-číslo L01130 110880
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Vyberte si brýle 3M™ SecureFit ™ ochranné brýle řady 200 pro lehké, pohodlné a cenově dostupné brýle. Náš ochranné brýle váží pouhých 18g a pohodlně se vejde. Je vybaven technologií distribuce chrámového tlaku 3M™, která umožňuje chrámům přizpůsobit se individuální velikosti hlavy. šířky a pružné čelenky, které sedí nad ušima, poskytují pevnou boční ochranu a lze je snadno kombinovat s náušníky. Obtokový tvar poskytuje uživateli široké zorné pole a snižuje prokluzování ochranné brýle během pohybů hlavy.

Výhoda:

  • Cenově dostupné, lehké (18 g ) brýle 3M™ SecureFit ™
  • Inovativní technologie distribuce chrámového tlaku 3M™ SecureFit ™ s drážkovými žebry zajišťuje bezpečné uchycení a zajišťuje optimální kontaktní tlak chrámů brýlí.
  • Držáky jsou pružné a přizpůsobí se velikosti hlavy uživatele
  • Antimlhový nátěr 3M™ Scotchgard™ poskytuje vynikající vlastnosti proti zamlžení a proti poškrábání (k dispozici u vybraných modelů)
  • Tvar ovíjení se přizpůsobí konturám a zajistí tak bezpečné uchycení, které zabraňuje sklouznutí
  • Ploché a pružné náušníky lze snadno kombinovat s ušní muffy
  • Snadné čištění
  • Pěnové rámy jsou k dispozici pro ochranu očí před třísky
  • K dispozici je vložka korekčního skla

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku