Scotch-Brite™ Roloc™+ Kotouč na hrubé čištění, XC-ZR, 100 mm x 13 mm x 6 mm, A XCRS

Artiklové číslo: 7100192712
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
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
Řada Scotch-Brite™ XT-ZR Pro Extra Cut
Označení výrobce Roloc™+ Grobreinigungsscheibe XT Pro Extra Cut; Scotch-Brite™ Roloc™+ Grobreinigungsscheibe XT-ZR Pro Extra Cut
Obal volné
Obsah 1 ks
Popis – formulář kulatá
Průměr 100 mm
Šířka kotouče T 13 mm
Nosný kotouč rouno
Hnací stroj Úhlová bruska
Upínač Rychlovýměnný systém Roloc™
Průměr otvoru H 6 mm
Stupeň jemnosti hrubé
Barva Hnědá
Obsah jednotka ks
Druh produktu Brusný kotouč
Proces broušení Hrubování
Vhodné pro materiál Ušlechtilá ocel; ocel
Materiálová skupina Kov
Vhodné k Brusky na plochy
Vlastnosti Nízké vibrace
Norma ISO 2976

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100192712
EAN / GTIN 04054596606753
Číslo výrobce 7100192712
L-číslo L01130 105024
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

S hrubým čisticím kotoučem Scotch-Brite™ Roloc™+ XT Pro Extra Cut můžete těžit z lepší přizpůsobivosti při zachování stejné pevnosti při předúpravě kovových povrchů a odstraňování rzi a barvy. Kotouč se vyznačuje kombinací nově vyvinutých svazků vláken, syntetické pryskyřice a brusiva z oxidu hlinitého, které společně vytvářejí husté, otevřené rouno. Pružný charakter vláken umožňuje kotouči přesněji se přizpůsobit konturám obrobku. Tím se zvyšuje kontaktní plocha a úběr materiálu. Přizpůsobí se svařovacím lištám, takže lze leštit svary. Lze jej použít i k opracování obtížně přístupných míst. Oxid hlinitý je velmi tvrdý minerál s vysokou rychlostí úběru. Obvykle se používá v aplikacích s vysokým kontaktním tlakem, jako je řezání nebo odstraňování svarových švů. Při odstraňování silné rzi, silných vrstev nátěrů nebo koroze zajišťuje výkonné odstranění bez zanechání zářezů. Současně je připraven podkladový obrobek. Uživatelé tak mohou stejný kotouč použít k odstranění barvy z obrobku a jeho přípravě pro svařování nebo lepení. To šetří čas, protože není třeba vyměňovat brusné materiály. Mezery v rouně rovněž umožňují odstraňovat brusné otěry, čímž se minimalizuje zanášení brusiva. Zpevňující vazba ze syntetické pryskyřice se během práce postupně rozpadá a odhaluje nové svazky vláken a nové brusivo s velmi ostrými hranami z oxidu hlinitého. Tím je zajištěna konstantní rychlost úběru po celou dobu životnosti. Vysoce pevná vlákna zabraňují trhání a zajišťují nízké vibrace, vysoké otáčky a dlouhou životnost. Kotouč se vyznačuje nízkými vibracemi a jiskřením, stejně jako vysokými otáčkami a dlouhou životností. Další výhodou je rychlovýměnný systém Roloc™. Držák Roloc™+ uchopí celý kotouč. Tím je zajištěna vyšší pevnost a uživatelská přívětivost. Kromě toho lze kotouč umístit hranou tak, aby bylo možné vyčistit rohové sváry a další těžko přístupná místa. Kotouč lze snadno a rychle připevnit k podložce Roloc™ (prodává se samostatně), která je připojena k elektrickému nářadí. Tím se minimalizuje doba přípravy a připojení a zvyšuje se produktivita.

Výhoda:

  • Rychle odstraňuje silnou rez, silný povlak, korozi a čistí svary
  • Oxid hlinitý minerál agresivně odstraňuje horní vrstvu a vylepšuje základní Bare kov.
  • Vysoká přizpůsobivost poskytuje větší kontaktní plochu pro rychlejší odstraňování
  • Vysokopevnostní vlákno, odolné proti prasknutí a poskytuje optimální výkon hrany.
  • Odolný proti stresu, a proto i uniformní řezný výkon

Doporučení:

  • Vyčistěte svary a odstraňte silnou rez, rez, hustou barvu, korozi, změnu barvy svařování a těsnění švů