3M™ Protecta® Cobra™ Pojízdný/ruční zachycovač pádu, AC202D

Artiklové číslo: 7100188813
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
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
Katalogové číslo 7100188813
EAN / GTIN 00840779002238
Číslo výrobce 7100188813
L-číslo L01130 110412
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

3M™ Protecta® Automatické mobilní zařízení pro zachycení pádu pro použití na 3-vláknových bezpečnostních lanech. Mobilní zachycovač pádu sleduje uživatele automaticky a nabízí maximální volnost pohybu a hands-free pohyb. Zařízení může být také připevněno k lanu ručně, což je ideální pro uchycení i pracovní umístění. Může být uvolněn nebo odstraněn kdekoli podél bezpečnostního kabelu. V případě pádu je pohyblivý zachycovač pádu zablokován na bezpečnostním kabelu brzdou vačkové páky.

Výhoda:

  • Automatická funkce zajišťuje bezpečné použití a blokuje okamžitě v případě pádu
  • Díky možnosti ručního zamykání na laně je zařízení pro zachycování pádu ideální jako zádržný systém a pro pracovní polohování
  • Kloubové knoflíky pro ruční provoz
  • Poskytuje uživateli více svobody a hands-free práce