Ochranné brýle 3M™ SecureFit™ 400X, modrošedý rámeček, Scotchgard™ Anti-Fog (K&N), vnitřní/venkovní světle šedý zorník, SF407XSGAF-BLU-EU

Artiklové číslo: 7100185289
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 20 ks
  • K objednání po násobcích: 20 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Ochranné brýle

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100185289
EAN / GTIN 58887862343790
Číslo výrobce 7100185289
L-číslo L01110 173

Popis

Provedení:

Vysoce pohodlný, moderní ochranné brýle pro širokou škálu aplikací.
Design kopíruje obrysy a zajišťuje lepší střih, který zabraňuje sklouznutí
Pohodlnější střih díky polstrovaným chrámových špičkám.
Kombinace měkkého můstku nosu a integrované ochrany obočí pro ještě větší pohodlí a dodatečnou ochranu proti mechanickým rizikům, jako jsou odletující částice.
Ochrana proti kostým a obočí ve výrazných barvách pro módní akcenty

Popis:

Jako další vývoj řady SF400 SGAF s vrstvou 3M™ Scotchgard™ proti zamlžování má řada 3M™ SecureFit™ 400X integrovaný chránič obočí pro větší pohodlí a zvýšenou ochranu proti mechanickým rizikům. Patentovaná technologie rozložení tlaku na spánky optimalizuje kontaktní tlak pro jakoukoli velikost hlavy a zajišťuje bezpečné a pohodlné nošení i při rychlém pohybu nebo práci hlavou dolů. Konce chráničů s měkkým polstrováním pro větší pohodlí. Sportovní design, bezpečné uchycení a dobrá ochrana stranic charakterizují tyto lehké ochranné brýle. Polykarbonátové čočky pohlcují 99,9 % UVA/UVB záření.

Charakteristika:

Pohodlné brýle 3M™ SecureFit™ s měkkými chrámovými špičkami, ochranou obočí a integrovaným můstkem pro nos pro lepší krytí a pohodlné nošení
Inovativní technologie tlakové distribuce konzoly 3M™ SecureFit™ s drážkovými žebry zajišťuje bezpečné uchycení a optimální kontaktní tlak chrámy. Chrámy jsou pružné a přizpůsobí se velikosti hlavy uživatele.
Ochranná vrstva 3M™ Scotchgard™ poskytuje vynikající vlastnosti proti zamlžení a poškrábání (k dispozici u vybraných modelů)
Červený disk Vermilion pro dobrý barevný kontrast ve venkovních prostorách
Tvar obepínajícího se střihu se přizpůsobí konturám a zajistí bezpečný střih, který zabraňuje sklouznutí
Ploché a pružné chrámy se dobře kombinují s chrániči sluchu a poskytují pevnou boční ochranu