3M™ Scotchlite™ Reflexní materiál 8912 N, stříbrný, 914,4 mm x 50 m

Artiklové číslo: 7100181259
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100181259
EAN / GTIN 04054596618930
Číslo výrobce 7100181259

Popis

Provedení:

Reflexní tkanina zlepšuje viditelnost uživatele v noci nebo za špatné viditelnosti
Dobrá omyvatelnost v domácím prádle při 60°C.
Celková délka 50 m
Celková šířka: 914.4 mm

Popis:

Reflexní materiál 3M™ Scotchlite™ 8912 je určen pro oděvy se sníženou viditelností, jako jsou pracovní oděvy, oděvy pro práci, volný čas a doplňky.

Charakteristika:

Bez toxických látek dleOEKO-TEX® Standard 100
Logo „3M“ na reflexním povrchu usnadňuje autentizaci