Provedení:
Připojení bez ODSTROJENÍ vodičů
Rychlá a snadná manipulace – jednoduše zavřete bez odizolování nebo zkroucení drátu.
Připojte dva vodiče v odbočce, vedení, pigtail nebo instalací a izolujte připojení
Maximální průřez vodiče od 1.5 mm² do 2.5 mm² (plný vodič nebo splétané vodiče)
Popis:
3M™ Scotchlok™ IDC 534 spojuje vodiče ve dvojité konfiguraci bez nutnosti odizolování vodičů před použitím.
Charakteristika:
Nehořlavé
Jedinečný kontakt „u“ zajišťuje spolehlivé elektrické připojení
Vhodné pro 1.5–2.5 mm² pevné/splétané
Rychlé a snadné použití – jednoduše zaklapněte bez odizolování nebo zkroucení kabelu
UL Listed, certifikace CSA a RoHS 2011/65/EU
Poznámka:
Používá se pro připojení dvou vodičů do větve, inline, pigtail nebo přes instalaci a odpojení připojení