Popis:
Zelená kuličková značka 3M™EMS ID – odpadní voda velmi usnadňuje značení a tím i pozdější umístění podzemních kanalizačních trubek. Může být umístěn až do maximální hloubky 1,20 metrů, je necitlivý na minerály, chemikálie a změny teploty, a proto je vhodný pro jakoukoliv půdu. Volně plovoucí konstrukce ve voděodolném PE kuličce zajišťuje, že značka se vždy zarovná přesně vodorovně, bez ohledu na montážní polohu. Tekutina uvnitř koule je směs vody a propylenglykolu, který je biologicky odbouratelný a neškodný pro lidi, faunu a flóru. Elektronické značky jsou považovány za nejspolehlivější způsob, jak označit stávající nebo nové instalace – dokonce i pod sněhem. Jejich funkce není ovlivněna kovovými kanály nebo trubkami, ani ploty nebo vysokonapěťovými vedeními. Značky EMS ID jsou dodávány s individuálním předprogramovaným sériovým číslem. Toto sériové číslo je dodatečně připevněno ke značce ve formě odnímatelné samolepící samolepky a nálepky s čárovým kódem a může být přímo nalepeno na schéma kabelu/umístění. Když kuličková značka obdrží signál „čtení“ z lokalizátoru kabelů 3M™ Dynatel™, přenáší informace, které byly v ní dříve uloženy. Identifikační značky lze dočasně nebo trvale naprogramovat tak, aby ukládalo uživatelem definované informace, jako jsou data kabelu nebo zásuvky, typ aplikace nebo jiné důležité detaily. Po odečtení těchto dat sledovacím zařízením může být přenášena do počítače prostřednictvím sériového připojení RS232. Tyto aktivní ID značky jsou také kompatibilní se staršími pasivními značkami.
Výhoda:
- Samonivelační konstrukce pro přesné a horizontální polohování
- Umožňuje snadné značení podzemních elektrických vedení
- Pasivní anténa ve vodotěsném polyetylenovém pouzdru
- Odolná vůči teplotám od −20 °C do 50 °C.
- Pracuje bez externího zdroje napájení