Ochranná přilba 3M™ SecureFit™, X5001VE-CE, bílá, odvětrávaná, 1000Vac, CE, 4 EA/kus

Artiklové číslo: 7100175101
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 4 kusy
  • K objednání po násobcích: 4 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Barevný odstín, Bílá Čistá bílá
Řada X5000
Označení výrobce 3M™ SecureFit™ Schutzhelm X5000; X5001VE-CE
Směrnice/označování Značka CE
Uzávěr Řemenový uzávěr
Mezinárodní velikost onesize
Délka stínidla 0
Elektrická izolace podle DIN EN 50365 ano
Barva Bílá
Druh produktu Helma
Materiál Akrylnitrilbutadienstyrol (ABS)
Obvod hlavy min. 52 cm
Obvod hlavy max. 62 cm
Opakované použití K opakovanému použití
Regulace šířky ano
Norma EN 397
Teplotní odolnost min. -30 °C
Teplotní odolnost max. 50 °C
Vlastnosti Ochrana před boční deformací (LD); Ochrana před tekutými kovovými rozstřiky (MM).; Upevnění ochrany sluchu
Pohlaví Unisex
Kategorie ochrany II
Hmotnost celkem 350 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100175101
EAN / GTIN 04054596592315
Číslo výrobce 7100175101
L-číslo L01110 848
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Bezpečnostní přilba 3M™ SecureFit™ z řady X5000 vám poskytne bezpečnou a pohodlnou ochranu hlavy. Tato řada je ideální pro řadu pracovních situací. Patří sem práce ve výškách nebo na pracovištích, kde se používají těžké stroje nebo kde lze očekávat jiná nebezpečí. Naše odvětrané ochranné přilby splňují certifikační požadavky norem EN 12492 a EN 397 a díky speciálnímu systému konverze se čtyřbodovým podbradním páskem je lze snadno přizpůsobit jedné nebo druhé normě v závislosti na bezpečnostních požadavcích pracoviště. Mají design bez ráfků inspirovaný moderními horolezeckými přilbami. To umožňuje nerušený výhled vzhůru, což usnadňuje výhled a vyhýbání se potenciálním nebezpečím v okolí. Díky šesti různým nastavením lze délku řemínků v přední a zadní části nastavit tak, aby vyhovovala různým tvarům hlavy. Díky snadno otočnému šestibodovému ráčnovému upevňovacímu systému lze čelenku pohodlně nastavit podle požadavků. V těchto přilbách je integrována exkluzivní patentovaná technologie rozložení tlaku 3M™. Ta zajišťuje nejen bezpečné uchycení, ale také zlepšuje pohodlí při nošení. Tato technologie snižuje sílu působící na hlavu až o 20 % ve srovnání s běžnými řemínky přileb 3M. Tyto ochranné přilby jsou vybaveny patentovanými senzory 3M™ UVicator™, které při vystavení škodlivému UV záření změní barvu z červené na bílou. Vystavení UV záření může způsobit křehnutí skořepiny přilby, což omezuje účinnou ochranu. Změna barvy čidla signalizuje, kdy je třeba přilbu vyměnit. Stávající výřezy a držáky pro příslušenství jsou kompatibilní s širokou škálou ochranných hledí, chráničů sluchu a dalšího příslušenství 3M. Přilby řady X5000 jsou k dispozici v široké škále barev - včetně reflexních verzí. Poznámka: Ochranné přilby řady X5000 lze nosit v režimu EN 12492 (průmyslové přilby) nebo EN 397 (horolezecké přilby), nemohou však splňovat obě normy EN současně.

Výhoda:

  • Bezpečná a pohodlná ochrana hlavy pro práci ve výškách nebo při práci s nebezpečím výbuchu v průmyslu
  • Pásový systém s exkluzivní patentovanou technologií tlakové difuze 3M™
  • Unikátní 4bodový konverzní systém činkových popruhů vyvinutý společností 3M pro přepínání mezi normami EN 12492 (horolezecké přilby) a EN 397 (bezpečnostní přilby)
  • 6bodové upevnění ráčny umožňuje uživateli nastavit výšku přilby a přizpůsobit se několika možnostmi vertikálního nastavení
  • Bezrámové provedení (jako lezecké helmy) pro nerušený výhled nahoru
  • Zářezy a spony příslušenství lze kombinovat s různými 3M clonami, náušníky a dalším příslušenstvím
  • Patentovaný snímač Uvicator indikuje, kdy by měla být helma vyměněna v důsledku nadměrného vystavení UV záření
  • Certifikováno podle EN 12492 nebo EN 397 (v závislosti na nastavení brady)
  • Testováno na boční deformace a stříkající tekutý kov
  • K dispozici v osmi barvách – i v reflexních provedeních

Doporučení:

  • Pro použití ve stavebnictví, lesnictví, ropném a plynárenském průmyslu, ve společnostech pro nakládání s odpady a v obecném průmyslu

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "X5000" Zobrazit všechny