• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Svařovací maska 3M™ Speedglas™, přední kryt, sada, 9100 FX/9100 MP, 540500

Artiklové číslo: 7100167200
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100167200
EAN / GTIN 04046719378678
Číslo výrobce 7100167200
L-číslo L01130 104839
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

S předními kryty pro svařovací masky 3M™ vám svařovací maska nabízí optimální pohodlí a ochranu. Naše náhradní díly nahrazují opotřebované nebo poškozené přední kryty pro průhledný ochranný štít svařovacích masek 3M™ Speedglas™. Udělejte ze zvyku pravidelně kontrolovat své vybavení, abyste zajistili maximální bezpečnost.

Výhoda:

  • Náhradní přední kryt, který drží průhledný ochranný štít
  • Pravidelná kontrola zařízení zaručuje nejvyšší možnou bezpečnost a pohodlí
  • Pokud dojde k důlkování, poškrábání nebo jinému poškození, vyměňte opotřebované nebo poškozené díly.
  • Pro použití se svařovacími maskami 3M™ Speedglas™

Doporučení:

  • Vhodné pro svařovací aplikace

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku