3M™ Double Coated Tape 415

Artiklové číslo: 7100159615
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 48 kusy
  • K objednání po násobcích: 48 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada 415
Označení výrobce 3M™ Doppelseitiges Klebeband 415; 3M™ Doppelseitiges Klebeband mit Polyester-Träger 415
Obal volné
Barva Transparentní
Počet lepicích pásek 1 ks
Materiál krytu odlučovače Silikonovaný dělicí papír
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Dvoustranné provedení
Nosný materiál PET fólie
Lepicí hmota akrylát
Liner k dispozici ano
Rozsah použití Hladké podklady; Vnitřní oblast
Použití Slepit; Upevnit
Vlastnosti Odolný vůči vlhkosti; Odolávající UV záření; odolné vůči chemikáliím
Délka L 19 m
Šířka B 19 mm
Tloušťka S 0,1 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100159615
EAN / GTIN 04054596571921
Číslo výrobce 7100159615
L-číslo L01310 465
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Oboustranná lepicí páska 3M™ s nosičem Polyester 415 ze série lepidel 400 zaujme vynikajícími lepicími vlastnostmi. Čisté akrylátové lepidlo přilne k různým povrchům, jako je kov, lak a většina plastů, ale také k papíru, sklu a dřevu. Je extrémně odolný vůči UV záření. Dokonce i po dlouhé době používání sotva vykazuje žádné zbarvení nebo známky stárnutí. Díky vysoké okamžité přilnavosti a dobré smykové pevnosti je tenká transparentní páska vhodná zejména pro vysokorychlostní spoje v tiskařském průmyslu a také významně přispívá k optimalizaci procesů v celé řadě aplikací.

Výhoda:

  • 100 µm silný oboustranný lepicí páska na PET polyesterové podložce s zhutňovacím ochranným papírem
  • Vynikající odolnost proti UV záření.
  • Dobrá přilnavost k různým materiálům, jako jsou materiály s vysokou nebo nízkou povrchovou energií a kovy.
  • Dobrá odolnost vůči teplotě a vlhkosti.
  • Ideální pro lepení materiálů s vysokou nebo nízkou povrchovou energií a kovů
  • Univerzální lepicí páska s dobrou přilnavostí k široké škále materiálů

Doporučení:

  • Fixace tenkých a lehkých materiálů, jako je papír nebo lepenka
  • Vhodné pro reklamní a propagační materiály, výměnné plánovací a prezentační dokumenty