3M™ Scotch-Brite™ Diamantový strojní pad, fialový, 460 mm, 5 kusů / krabice

Artiklové číslo: 7100159500
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 5 kusy
  • K objednání po násobcích: 5 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 5 ks
Tvar kulatá
Stupeň jemnosti velmi jemný
Podklad brusného materiálu Rouno
Označení výrobce 3M™ Scotch-Brite™ Diamant Maschinenpad; Scotch-Brite™ Diamant Maschinenpad
Barva Fialová
Obsah jednotka ks
Druh produktu Brusný kotouč
Brusiva Diamant (D)
Vhodné pro materiál Plasty; Kámen
Vhodné k Brusky na plochy
Norma ISO 2976

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100159500
EAN / GTIN 50638060086679
Číslo výrobce 7100159500
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Vyčistěte a leštěte podlahy do vysokého lesku pomocí diamantových polštářků Scotch-Brite™. Naše fialové strojní podložky jsou ideální pro mramorové, teracové, vinylové, břidlicové a leštěné betonové podlahy. Odstraní černé pruhy až šestkrát rychleji a vydrží až pětadvacetkrát déle. Jsou snadno použitelné, protože nejsou zapotřebí drahé nebo nebezpečné čisticí prostředky – voda stačí. Podložky jsou extrémně odolné a výkonné. Jeho flexibilní konstrukce umožňuje snadné čištění po použití. Pro podlahy ve špatném stavu použijte podložky Sienna Diamond Machine Pads Scotch-Brite™ pro dosažení středního lesku. Doporučeno pro stroje s pomalou a normální rychlostí.

Výhoda:

  • Podložky na stroje čistí a leští podlahy do vysokého lesku, bez použití čisticích prostředků
  • Ideální pro tupé mramorové, teracové, vinylové, břidlicové nebo leštěné betonové podlahy
  • Snadné použití, bez drahých nebo nebezpečných čisticích prostředků – voda stačí
  • Doporučeno pro stroje s pomalou a normální rychlostí

Doporučení:

  • Pro čištění a leštění mramorových, teracových, vinylových, břidlicových nebo leštěných betonových podlah