{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | 3M™ Scotch-Brite™ Diamant Maschinenpad; Scotch-Brite™ Diamant Maschinenpad | |
| Obsah | 5 ks | |
| Tvar | kulatá | |
| Stupeň jemnosti | velmi jemný | |
| Podklad brusného materiálu | Rouno | |
| Barva | Fialová | |
| Obsah jednotka | ks | |
| Druh produktu | Brusný kotouč | |
| Brusiva | Diamant (D) | |
| Vhodné pro materiál | Plasty; Kámen | |
| Vhodné k | Brusky na plochy | |
| Norma | ISO 2976 |
| Katalogové číslo | 7100159493 | |
| EAN / GTIN | 50638060087430 | |
| Číslo výrobce | 7100159493 | |
| L-číslo | L01130 109543 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |