3M™ VHB™ páska 4611

Artiklové číslo: 7100158556
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 35 kusy
  • K objednání po násobcích: 35 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Řada VHB 4611F
Označení výrobce 3M™ VHB™ Klebeband 4611F
Barva Šedá
Počet lepicích pásek 1 ks
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Dvoustranné provedení
Nosný materiál PE-pěna
Lepicí hmota akrylát
Teplotní odolnost max. 230 stupeň
Rozsah použití Vnitřní oblast; Vnější oblast
Použití Montáž; Slepit; Trvalé zalepení; Upevnit
Vlastnosti Odolný vůči vlhkosti; Odolávající UV záření; S tlumením vibrací; Voděodolné; odolné vůči chemikáliím
Délka L 33 m
Šířka B 9 mm
Tloušťka S 1,1 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100158556
EAN / GTIN 04054596571891
Číslo výrobce 7100158556
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Spolehlivost ve všech oblastech s produktovou řadou 4611F lepicích pásek 3M™ VHB™ Naše lepicí páska 3M™ VHB™ 4611F je robustní, vysoce výkonná oboustranná lepicí páska s univerzálním lepidlem na obou stranách. Díky své odolnosti vůči vysokým teplotám je obzvláště vhodná pro lepení před lakováním za vysokých teplot. Obvykle se používá na kovové materiály, jako je hliník, pozinkovaná ocel a nerezová ocel. Tuto pásku používejte k lepení ztužujících prvků a obkladů, k montáži před lakovacími pecemi a k lepení dekorativních materiálů a lišt. Netradiční vysoce účinná oboustranná lepicí páska V roce 1980 vynalezla společnost 3M revoluční lepicí pásky VHB. Tyto jedinečné pásky kombinují přizpůsobivost a silnou lepicí sílu. Řada výrobků VHB zahrnuje pásky s extrémně vysokou přilnavostí k nejrůznějším materiálům. Lepicí pásky 3M VHB jsou osvědčenou alternativou ke šroubům, nýtům, svarům a dalším formám mechanického spojovacího materiálu. Použití sahá od mobilních telefonů a elektronických dálničních značek až po ledničky, architektonická okna a výškové budovy pro jeden nebo více kroků v procesu montáže, upevňování a utěsňování. Tato renomovaná a spolehlivá páska nabízí stálou pevnost spoje, vynikající trvanlivost a vynikající odolnost proti rozpouštědlům a vlhkosti. Společnost 3M stojí za všemi svými výrobky a je vždy k dispozici pro aplikaci výrobků a technickou podporu. Osvědčená spolehlivost pásky 3M VHB Páska 3M VHB poskytuje zvýšenou pevnost spoje způsobem, který mechanické spojovací prvky nedokážou zajistit. Tato páska zlepšuje vzhled hotových výrobků tím, že eliminuje potřebu nýtů a šroubů a zároveň poskytuje okamžitou pevnost při použití. Ve většině případů je upevnění pomocí pásky 3M VHB rychlejší než vrtání nebo upevnění pomocí tekutého lepidla. Tyto univerzální pásky lze použít pro vnitřní i venkovní aplikace, včetně montáže oken, dveří a nápisů, elektroniky, stavebnictví a mnoha dalších průmyslových aplikací. Pásky 3M VHB jsou odolné vůči chemikáliím, UV záření a extrémně vysokým i nízkým teplotám. Unikátní akrylátové chemické složení zajišťuje zvýšenou přilnavost a odolnost proti změnám v čase. Můžete tak využívat výhod dlouhotrvající, účinné a spolehlivé lepicí pásky. Vývoj lepších řešení díky vědě a inovacím Divize průmyslových lepidel a pásek společnosti 3M se zabývá vědou o přilnavosti a vyvíjí inovativní řešení, která zlepšují konstrukční a výrobní procesy podniků po celém světě. Technologie 3M jsou navrženy tak, aby pomáhaly zákazníkům rychleji a efektivněji uvádět na trh konkurenceschopné výrobky.

Výhoda:

  • Rychlé a snadné lepení a silná a odolná odolnost
  • Okamžitá odolnost díky lepidlu citlivému na tlak
  • Téměř neviditelné lepení zajišťuje optimalizovaný design
  • 1,1 mm silný, robustní, odolný, tmavě šedý oboustranný lepicí páska z univerzálního lepidla, které odolává vysokým teplotám
  • Může nahradit mechanické spojovací prvky (nýty, svary, šrouby) nebo kapalná lepidla, šetří vrtání, broušení, dokončování, šroubování, svařování a čištění
  • Vysoká dynamická absorpce zatížení snižuje vibrace a otřesy
  • Vytváří trvalé těsnění proti vodě, vlhkosti atd.
  • Umožňuje použití tenčích, lehčích a nerovných materiálů
  • Vynikající teplotní odolnost při lepení kovových dílů před lakováním

Doporučení:

  • Lze použít pro lepení výztužných prvků a opláštění, pro montáž před nátěrové pece, stejně jako pro dekorativní materiál a pásy
  • Aplikace pokrývají širokou škálu průmyslových odvětví, včetně dopravy, zařízení, elektroniky, displejů a displejů a obecného průmyslu