Scotch-Brite™ celulózová houba 740, zelená / béžová, 131 mm x 88 mm, 10/ balení, 24 balení / karton, 240 ks / karton

Artiklové číslo: 7100157863
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 240 ks
  • K objednání po násobcích: 240 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 7100157863
EAN / GTIN 03134375337786
Číslo výrobce 7100157863
L-číslo L01310 912
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Odstraňte pečené zboží a jiné obtížně odstranitelné skvrny pomocí laminátů Scotch-Brite™ Cellulose Sponge 740. Náš dvoufunkční přizpůsobitelný čisticí nástroj se snadno používá a je vybaven vysoce absorpčním Power. Skládá se z kombinace otevřené, texturované netkané textilie s abrazivním materiál připevněným k čisté celulózové houbě. Jedná se o agresivní houbu Medium, která pracuje s horkou vodou nebo zředěným bělidlem. Nesmí být používán pro hygienické čištění nebo na povrchy, které mohou být poškrábány.

Výhoda:

  • Vynikající mycí síla, odstranit pečené zboží
  • Snadná manipulace
  • Přizpůsobitelné
  • Pracuje s horkou vodou nebo zředěným bělidlem
  • Power s vysokou absorpcí
  • Neuvolňuje ani neuvolňuje škodlivé látky

Doporučení:

  • Používá se k odstraňování pečeného zboží a jiných obtížně odstraňujících nečistot