3M™ Cubitron™ II Hookit™ brusné pásky 737U v roli, 115 mm x 12 m, 80+, 34462

Artiklové číslo: 7100155367
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 3 kusy
  • K objednání po násobcích: 3 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka brusiva 115 mm
Délka brusiva 12 000 mm
Hnací stroj Excentrické brusky
Upínač Suchý zip
Stupeň jemnosti střední
Podklad brusného materiálu Film
Šablona pro otvory, S odsáváním prachu Kulaté otvory
Označení výrobce 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schleifstreifen 737U
Barva Fialová
Obsah jednotka ks
Druh produktu Brusný papír
Velikost jádra (síťovina) 80 mesh
vhodné pro materiál Plasty
Materiálová skupina multi-materiál
Vhodné k Brusky na plochy
Vlastnosti Suchý zip; S odsáváním prachu

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100155367
EAN / GTIN 00051131344624
Číslo výrobce 7100155367
L-číslo L01130 111121
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Pomocí pásků pro válcované brusné pásy 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U odstraňte barvu, mlejte plnivo, brouste zóny hran a dokonce odstraňte povrchovou strukturu čirých vrstev a připravte oblasti přechodu. Páskové lišty válcované za tepla 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U jsou navrženy tak, aby poskytovaly vynikající demontáž a odolnost během těchto základních kroků v procesu opravy karoserie. Jejich dlouhá životnost, trojúhelníkového tvaru brusné zrnitosti a vícedírkové perforace zajišťují vynikající odsávání prachu, což je ideální pro širokou škálu oprav automobilů broušení. Brusné výrobky 3M™ Cubitron™ II jsou vybaveny naší technologií přesného zrnění (PSG) pro rychlejší odstranění. Výsledek: Brusné prostředky 3M™ Cubitron™ II nabízejí o 30 % rychlejší odstranění a o 30 % delší životnost než tradiční keramické brusivo. Víceotvorová perforace brusných pásů 3M™ Cubitron™ II Hookit™ na roli výrazně zvyšuje rychlost odstraňování a životnost. Uspořádali jsme stovky malých otvorů pod úhlem na brusném papíru, abychom umožnili efektivní odsávání prachu. Naše jedinečná technologie perforace usnadňuje výběr délky pásu pro aplikaci. Brusiva 3M™ Hookit™ lze pohodlně a bezpečně připevnit k šplhacím brusným blokům, lze je snadno a čistě odstranit a znovu použít po celou dobu životnosti brusiva.

Výhoda:

  • Technologie přesného zrnitosti 3M™, která díky svým třístranným brusným zrnům nabízí o 30 % rychlejší odstranění a o 30 % delší životnost nástroje než ostatní tradiční keramická brusiva
  • Víceotvorová perforace zajišťuje vynikající odsávání prachu
  • Abrazivo 3M™ Hookit™ s technologií zapínání na suchý zip pro bezpečné držení a rychlou výměnu
  • Technologie děrování umožňuje použití různých délek pásů
  • Ostřejší řezné plochy znamenají menší brusný tlak
  • Brusná zrna jsou elektrostaticky vyrovnána na brusné ploše pro efektivní odstranění