Scotch-Brite™ Roloc™ štětinový kotouč RD-ZB , zelený, 76,2 mm, P50 (W)

Artiklové číslo: 7100151531
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 7100151531
EAN / GTIN 04054596089440
Číslo výrobce 7100151531
L-číslo L01130 111947
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Výrobky Bristle Scotch-Brite™ nabízejí vysoký stupeň flexibility a odolnosti. Keramický abrazivní minerál vázaný v plastu je GARANT pro nejlepší výsledky broušení. Unikátní design se také přizpůsobuje vysoce profilovaným konturám, nezacpává a zajišťuje konstantní povrchovou úpravu. Na rozdíl od drátěných kartáčů se jednotlivé vodiče nemohou uvolnit a ohrozit uživatele. Čištění, mísení, odstraňování otřepů a leštění – výrobky Bristle Scotch-Brite™ nabízejí maximální bezpečnost, flexibilitu a životnost po celou dobu. Tip odborníka: Při používání věnujte pozornost tisku aplikací. Pracujte s malým tlakem a nechte konec štětiny pracovat. Snadný kontakt s obrobkem je zcela dostačující. Nadměrný tlak výrazně snižuje životnost nástroje.

Výhoda:

  • Pevný plastový kartáč smíchaný s keramickým zrnem
  • Ideální pro čištění a lehké odstraňování otřepů
  • Fast výměna kotouče s funkcí 3M™ Roloc™ rychlovýměnný systém
  • Neustálé výsledky práce po celou dobu životnosti
  • Přizpůsobí se konturám a tvarům obrobku (délka štětiny přibližně
  • 16 mm)
  • Použití na hranatou břidlici

Doporučení:

  • Pro efektivní čištění, odstraňování otřepů, promíchávání, dokončování a leštění
  • Bezpečná alternativa k drátěným kartáčům, chemikáliím a pastovkám