Scotch-Brite™ Štětinový kotouč BD-ZB, zelený, 115 mm, P50, 0673001155

Artiklové číslo: 7100151529
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 5 kusy
  • K objednání po násobcích: 5 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Technické údaje

Obsah 1 ks
Hnací stroj Úhlová bruska
Stupeň jemnosti hrubé
Podklad brusného materiálu plast
Označení výrobce Scotch-Brite™ Bristle Disc; Scotch-Brite™ Roloc™ Bristle Disc
Barva Zelená
Obsah jednotka ks
Druh produktu Brusný kotouč
Brusiva Keramické zrno (CER)
Velikost jádra (síťovina) 50 mesh
Vhodné pro materiál Ušlechtilá ocel; ocel
Vhodné k Brusky na plochy
Vlastnosti Nízké vibrace

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100151529
EAN / GTIN 04054596101401
Číslo výrobce 7100151529
L-číslo L01130 111905
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Výrobky Bristle Scotch-Brite™ nabízejí vysoký stupeň flexibility a odolnosti. Keramický abrazivní minerál vázaný v plastu je GARANT pro nejlepší výsledky broušení. Unikátní design se také přizpůsobuje vysoce profilovaným konturám, nezacpává a zajišťuje konstantní povrchovou úpravu. Na rozdíl od drátěných kartáčů se jednotlivé vodiče nemohou uvolnit a ohrozit uživatele. Čištění, mísení, odstraňování otřepů a leštění – výrobky Bristle Scotch-Brite™ nabízejí maximální bezpečnost, flexibilitu a životnost po celou dobu. Tip odborníka: Při používání věnujte pozornost tisku aplikací. Pracujte s malým tlakem a nechte konec štětiny pracovat. Snadný kontakt s obrobkem je zcela dostačující. Nadměrný tlak výrazně snižuje životnost nástroje.

Výhoda:

  • Pevný plastový kartáč smíchaný s keramickým zrnem
  • Ideální pro čištění a lehké odstraňování otřepů
  • Fast výměna kotouče s funkcí 3M™ Roloc™ rychlovýměnný systém
  • Neustálé výsledky práce po celou dobu životnosti
  • Přizpůsobí se konturám a tvarům obrobku (délka štětiny přibližně
  • 16 mm)
  • Použití na hranatou břidlici

Doporučení:

  • Pro efektivní čištění, odstraňování otřepů, promíchávání, dokončování a leštění
  • Bezpečná alternativa k drátěným kartáčům, chemikáliím a pastovkám