Provedení:
Pro odstranění drobných vad laku, jako jsou vírové značky
Efektivní a efektivní práce díky vysokému odebírání materiálu
Oboustranné vycpávky s měkkým okrajem chrání tělo a designové linie
Jednostranné podložky se suchým zipem pro rychlou výměnu
I výsledky s leštidly 3M
Popis:
Vlněný leštící pad 3M™ je vhodný pro rychlé odstranění škrábanců a stop po víření při opravách a vytváří vynikající povrchovou úpravu na všech površích (včetně kompozitů). Naši jednostrannou podložku s upevňovacím systémem 3M™ Hookit™ lze rychle vyměnit. Náš hákový systém usnadňuje a zvyšuje produktivitu práce s orbitálními a rotačními bruskami, leštičkami, bruskami, vrtačkami, dokončovacími bruskami nebo jinými obráběcími stroji. Materiál podložky se suchým zipem přilne k podkladové podložce (prodává se samostatně). Podložky se snadno a rychle připevňují a během používání bezpečně drží na svém místě. Naše robustní oboustranné podložky pro odstraňování velkých zásob jsou vyrobeny z pevné vlny a jemných vláken. Tím se vytvoří hladký povrch bez otisků. Pevný a lehký středový díl zajišťuje rovnoměrnou kontaktní plochu, umožňuje vynikající kontrolu a agresivnější odstraňování bez dodatečného přítlaku. Šroubovací výrobky se snadno a rychle připojují k náhodným orbitálním bruskám a dalším obráběcím strojům pomocí 5/8palcového adaptéru 3M 05710. Máme správnou podložku pro všechny fáze zpracování. Se všemi podložkami dosáhnete vysokého odstranění zásob a optimálních výsledků. Pro širokou škálu aplikací, např. na tvrzené laky, čerstvé a středně tvrdé laky a také na odstraňování škrábanců po broušení a stop po víření. Naše podložky jsou navrženy pro maximální účinnost, rychlost a optimální účinek. K dispozici jsou jednostranné nebo oboustranné verze s připevněním na suchý zip nebo šrouby.