• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Předváděcí deska Flexo

Artiklové číslo: 7100144358
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
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
Katalogové číslo 7100144358
EAN / GTIN 00076308869458
Číslo výrobce 7100144358
L-číslo L01310 1999
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Snadná instalace bez vzduchových kapes Ochranný papír 3M odvádějící vzduch se vyznačuje vzorem mřížky ve tvaru diamantu, na rozdíl od jiných klišé pásek s hladkým nebo texturovaným ochranným papírem. Reliéfní diamantový vzor vytváří speciální mikrokanály v snadno instalovatelné lepidle, přes které může unikat zachycený vzduch. V důsledku toho vzduchové bubliny zmizí mezi lepicí páska a klišé, stejně jako mezi lepicí páska a pouzdrem nebo válcem, což umožňuje jejich montáž prakticky bez bublin. To zkracuje dobu přípravy na makeready s hladšími povrchy pro čistší kvalitu tisku a vyšší produktivita. Lepidlo zajišťuje pevný kontakt, takže na okrajích je menší odpoutanost.

Výhoda:

  • Osm různých pěnových tvrdosti
  • Ilustruje kombinace barevného a čtyřbarevného tisku a polotónů mezi nimi
  • Zesílení tónu od pevných až měkkých konturních pásem