{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | Scotch-Brite™ Radial Bristle Brush BB-ZB | |
| Materiál základní těleso | plast | |
| Materiál lemování | nylon | |
| Provedení materiálu ucpávky | Mikroabrazivní | |
| Průměr kartáče | 152,4 mm | |
| Druh použití | Poháněno strojem | |
| Upínač | otvor | |
| Brusiva | keramické zrno (CER) | |
| Zrnitost | 50 | |
| Typické použití | Jemné broušení; Leštění; Odstraňování otřepů; Čištění | |
| Druh produktu | Satinovací kartáče |
| Katalogové číslo | 7100138327 | |
| EAN / GTIN | 00048011276229 | |
| Číslo výrobce | 7100138327 | |
| L-číslo | L01130 104604 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |