Scotch-Brite™ Náhradní Disc Pad opěrný talíř s radiálními štětinami BB-ZB Bristle brush, 152,4 mm.

Artiklové číslo: 7100138292
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 80 ks
  • K objednání po násobcích: 80 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Označení výrobce Scotch-Brite™ Radial Bristle Brush BB-ZB
Materiál základní těleso plast
Materiál lemování nylon
Provedení materiálu ucpávky Mikroabrazivní
Průměr kartáče D1 152,4 mm
Druh použití Poháněno strojem
Upínač otvor
Brusiva keramické zrno (CER)
Zrnitost 36
Typické použití Jemné broušení; Leštění; Odstraňování otřepů; Čištění
Druh produktu Satinovací kartáče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100138292
EAN / GTIN 00048011276212
Číslo výrobce 7100138292
L-číslo L51710 847
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Čištění, odstraňování nátěrů, odstraňování otřepů, mixování téměř všech materiálů, použití na robotickém systému, brusný stojan, přímá bruska nebo flexibilní hřídel

Výhoda:

  • Typ A – úhlové štětiny, nejagresivnější provedení, brusná zrnitost Cubitron™, volně volitelná šířka kartáče (cca 1 segment
  • šířka 1,6 mm)
  • Pro aplikace v těžko přístupných oblastech
  • Ideální pro čištění a lehké odstraňování otřepů
  • Neustálé výsledky práce po celou dobu životnosti
  • Pevný plastový kartáč smíchaný s keramickým zrnem
  • Použití na robotickém systému, brusném bloku, přímé brusce nebo flexibilní hřídeli

Doporučení:

  • Mixování téměř všech materiálů, pro použití na robotických systémech, brusných stojanech, rovných bruskách nebo flexibilních hřídelích