3M™ Maskovací fólie s lepicími proužky, 600 mm x 25 m 05968

Artiklové číslo: 7100135962
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 24 kusy
  • K objednání po násobcích: 24 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Řada 3M™ Abdeckfolie mit Klebestreifen
Označení výrobce 3M™ Abdeckfolie mit Klebestreifen
S lepícími / přídržnými pruhy ano
Typické použití vnitřní oblast
Délka 25 m
Šířka 0,6 m
Druh produktu Zakrývací fólie

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100135962
EAN / GTIN 03134375294652
Číslo výrobce 7100135962
L-číslo L01130 110777
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Chraňte povrchy před potřískováním nátěrem a slzami nátěru pomocí krytu lepicí pásky 3M™. Naše krycí fólie je ideální pro pokrytí konkrétních oblastí a chytré opravy. K oddělení fólie není nutný žádný nůž. Naše krycí fólie na lepicí pásky je k dispozici v různých velikostech, které chrání vaše vozidlo během procesu lakování.

Výhoda:

  • Ochrana proti postříkání barvy
  • Ochrana proti slzám
  • Pro chytré opravy
  • Rychlá aplikace