3M™ Funda de enmascarado con cinta, 600 mm x 25 m, 05968

Número de artículo: 7100135962
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 24 unidades
  • Pasos del pedido: 24 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie 3M™ Abdeckfolie mit Klebestreifen
Denominación del fabricante 3M™ Abdeckfolie mit Klebestreifen
Con bandas de pegamento/adhesivas sí
Empleo típico interior
Longitud 25 m
Anchura 0,6 m
Tipo de producto Lámina de cubierta

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100135962
EAN / GTIN 03134375294652
Número del fabricante 7100135962
Número L L01130 110777
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Proteja contra la pulverización de pintura e impida que la pintura se resbale con la película para enmascarar con cinta 3M™. Nuestra película para enmascarar es ideal para proteger zonas localizadas y realizar reparaciones SMART. No se necesita ninguna cuchilla para cortar la película y es fácil de usar. Nuestra película con cinta adhesiva incorporada se ofrece en distintos tamaños, lo que garantiza que el vehículo esté totalmente protegido durante el proceso de pintura.

Ventaja:

  • Proteja contra la pulverización de pintura.
  • Evite gotas de pintura.
  • Úsela para reparaciones SMART.
  • Rápida aplicación