3M™ Fólie na omotávání 1080-GP258, Plum Explosion, 1524 mm x 25 m, 1 role

Artiklové číslo: 7100117719
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100117719
EAN / GTIN 00076308884864
Číslo výrobce 7100117719
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Fólie 3M™ Wrap 1080 lze použít k vytvoření jedinečných návrhů pro automobily, motocykly nebo autobusy. Fólie 3M™ Wrap 1080 od lesklých a matných odstínů až po metalické tóny a kartáčovaný kov až po karbonový design umožňuje vozům zářit v novém a obzvláště atraktivním vzhledu. • Vícevrstvá litá PVC fólie (90 µm) • polohovatelná díky Controltac™, repoziční díky koordinované počáteční přilnavosti • Aplikace bez bublin díky technologii COLPLANTAL™ • šířka role 1,52 m , ideální pro bezproblémové lepení velkých povrchů vozidel • Aplikace na zakřivené a zakřivené povrchy, také ve světlých kuličkách a nýtech • funkční období až 6 let • Speciální lepidlo (tepelně-barevný podklad), šedá barva pro dobré snímatelné pokrytí

Výhoda:

  • Odlévané PVC fólie
  • Akrylátové lepidlo na bázi rozpouštědel, repoziční
  • Elastický a snadno deformovatelný
  • 1.52m šířka pro mazání větších dílů vozidla v jednom kuse
  • Systém Comply™ umožňuje úniku zachyceného vzduchu přes mikrovzduchové kanály v lepidle
  • Controltac™ udržuje film posuvný po povrchu, dokud není stisknut
  • Nízká počáteční přilnavost: Dobrá repositionability

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku