3M™ PPS™ adaptér řady 2.0, typ S-2, 26032

Artiklové číslo: 7100116972
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100116972
EAN / GTIN 04054596292321
Číslo výrobce 7100116972
L-číslo L01130 109305
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Řadu 3M™ PPS™ 2,0 lze použít s prakticky libovolným modelem stříkací pistole pomocí speciálního nástroje adaptéry.

Výhoda:

  • Nově vyvinutá řada 3M™ PPS™ adaptéry 2,0 nabízí čtyři připojovací body a širší 360° platformu, která zajišťuje stabilní a spolehlivé spojení mezi víkem a stříkací pistolí
  • Zlepšená stabilita mezi pohárem a stříkací pistolí
  • Extrémně odolný adaptér z nerezové oceli
  • Tento produkt lze použít pouze s produkty řady 3M™ PPS™ 2,0.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku