3M™ ET 1245 Měděná embosovaná fólie s nevodivým lepidlem, měď, 9 mm x 16,5 m, 0,1 mm

Artiklové číslo: 7100116885
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 26 kusy
  • K objednání po násobcích: 26 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Řada 1245
Označení výrobce 3M™ EMI-Abschirmband 1245; 3M™ ET 1245
Obal volné
Směrnice/označování Směrnice o použití nebezpečných látek ve výrobě (RoHS)
Barva Měď
Počet lepicích pásek 1 ks
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Jednostranné
Nosný materiál Hliník
Lepicí hmota akrylát
Použití Izolovat; Upevnit
Vlastnosti odolný proti roztržení
Délka L 16,5 m
Šířka B 9 mm
Tloušťka S 0,1 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100116885
EAN / GTIN 04054596281806
Číslo výrobce 7100116885
L-číslo L01310 2079
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Páska EMI Shield 1245 3M™ je opatřena nosičem měděné fólie s měkkým reliéfem a akrylátovým lepidlem citlivým na tlak, které zajišťuje spolehlivou pevnost lepidla. Vodivost lepidla použitého v lepicí páska zajišťuje dobré stínění a stabilní odolnost proti kontaktu. Podkladový materiál z měděné fólie lepicí pásky poskytuje vynikající odolnost vůči oxidačním a kalení barev. Kontakt mezi substrátem a aplikačním povrchem je stanoven, když reliéfní okraje substrátu pronikají lepicí vrstvou. Samozhášecí lepicí páska je určen pro uzemnění a stínění EMI zařízení, komponent a stíněných místností. Vyhovuje normám UL a RoHS 2011/65/EU.

Výhoda:

  • Zajišťuje dobré stínění a stabilní kontaktní odpor
  • Reliéfní nosný materiál proniká do lepicí vrstvy, aby se mohl dostat do kontaktu mezi nosičem a aplikační plochou
  • Zpomalovač hoření a vhodný pro uzemnění a stínění EMI zařízení, komponent a stíněných místností
  • Jeho ochranná fólie je peelable a umožňuje snadné zpracování a nekomplikované děrování.
  • Pro instalace s 600 V.
  • Vyhovuje normám UL a RoHS 2011/65/EU

Doporučení:

  • Stínění kabelů a konektorů
  • Ekvipotenciální lepení