{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Zelená | Modrá zelená | |
| Označení výrobce | 3M™ PELTOR™ Kommunikations-Ohrstöpsel, Triple C | |
| Barva | Zelená | |
| Kabel k dispozici | ne | |
| Materiál ucpávky | Polyuretan (PU) | |
| Vlastnosti zátky | vytvarováno | |
| Obsah pár | 25 paar | |
| Druh produktu | Ochranné ucpávky do uší | |
| Hodnota SNR (hodnota tlumení) | 36 dB | |
| Útlum hluku | Pasivní | |
| Opakované použití | K opakovanému použití |
| Katalogové číslo | 7100103087 | |
| EAN / GTIN | 10078371670587 | |
| Číslo výrobce | 7100103087 | |
| L-číslo | L01130 104268 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |