3M™ Laboratorní pohotovostní sada SK 5, 5 kusů / krabička

Artiklové číslo: 7100090374
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 5 kusy
  • K objednání po násobcích: 5 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal
Karton
Barva
Žlutá; Bílá
Obsah
Polštář; koberec
Počet
1 ks; 10 ks
Objem upínače max.
5 l
Oblast použití
UNI
Vlastnosti
Ekologické
Druh produktu
Nouzová sada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100090374
EAN / GTIN 05010027423855
Číslo výrobce 7100090374
L-číslo L01130 109256
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Obsah: 10 utěrek, 1 polštářů, 1 pytlů na likvidaci; kapacita cca 5 litrů

Výhoda:

  • Odstraňte rozlité látky, úniky a úniky z nebezpečných chemikálií
  • Vhodné pro většinu chemikálií
  • Zlepšuje provozní bezpečnost
  • Snadno se zlikvidujte

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku

Dostupnost