3M™ Scotch-Brite™ EssentEco utěrka z mikrovlákna 2012, modrá, 36 x 36 cm, 5 x 10 kusů / krabice

Artiklové číslo: 7100087025
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 50 kusy
  • K objednání po násobcích: 50 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 7100087025
EAN / GTIN 04054596118072
Číslo výrobce 7100087025
L-číslo L01130 109180
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Lze prát až do 95 °C. nehrozí záměna aplikace v důsledku barevného kódování.

Výhoda:

  • Odstraňuje oleje, tuky, nečistoty, kapaliny a prach z různých povrchů
  • Lze použít suché, vlhké a mokré
  • Lze použít s přídavkem chemikálií nebo bez nich
  • Měkká rukojeť
  • Lze prát v pračce až do 95°C.

Doporučení:

  • Pro každodenní čištění běžných povrchů, dokonce i citlivých povrchů