3M™ Scotchcal™ tisková fólie IJ40-10, bílá lesklá, 1220 mm x 50 m

Artiklové číslo: 7100084678
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
Barevný odstín, Bílá Čistá bílá
Řada 3M™ Scotchcal™ Serie IJ40
Označení výrobce 3M™ Scotchcal™ Druckfolie IJ40
Barva Bílá
Druh produktu Lepicí fólie
Šířka fólie 1,22 m
Délka fólie 50 m
Materiál fólie polyvinylchlorid (PVC)
Vlastnosti Odolávající UV záření
Opakovaně použitelný ne
S lepícími / přídržnými pruhy ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100084678
EAN / GTIN 04054596092358
Číslo výrobce 7100084678
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Tiskové fólie 3M™ Scotchcal™ řady IJ40 jsou univerzální tiskové fólie pro střednědobou reklamní grafiku a nápisy ve vozidle uvnitř i venku. V kombinaci s doporučeným ochranným laminátem byla tisková fólie 3M™ Scotchcal™ IJ40-10R testována a schválena jako základní fólie pro výrobu podlahové grafiky.

Výhoda:

  • Lepicí strana barevná pro vysoké krytí inkoustem (kromě T: Průhledné lepidlo), neodstranitelná (kromě R: Snadno odstranitelná)
  • Doporučeno pro: Sítotisk, solventní, UV a latexový digitální tisk
  • Lepicí strana šedá pigmentovaná pro vysoké pokrytí barev pozadí
  • Snadné odstranění

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "3M™ Scotchcal™ Serie IJ40" Zobrazit všechny